クイックタッチソフトドライブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87015564 品番 Q-029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ

サイズL 用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等 トラスコ品番474-5981 材質綿、導電糸 厚さ(mm)2.8 ホワイト 質量(g)41 入数(双)1 機能導電・吸汗性、スマホ対応、タッチパネル対応 全長(cm)22.5 糸本数(本)2.5本編 中指長(cm)8.0 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87015555
2023-06-13
用途:
機器整備中
教育・研究機関

タッチの感触も心地よく、違和感もなく正常に作動しました

対象商品:
87015555
2018-07-02
用途:
書類整理時の手の保護
合名会社宮村商店 様 (サービス業)

スマホが使えるということで購入しました。
人差し指、中指の先、親指もすぐに穴が開きました。
驚きました。今の時代にこんな不良品が存在しているとは。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え品質の改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする