クイックゴムライナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87015582 品番 Q-019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
10ゲージ薄手タイプ

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質綿、ポリエステル、導電糸 ホワイト 質量(g)57 ゲージ数10 機能導電・吸汗性、タッチパネル対応、スマホ対応 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等 トラスコ品番474-5965 厚さ(mm)2.9 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブラック 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87015573
2022-11-25
用途:
倉庫作業時
運輸・通信業

スマホの作業も快適にできる。
Sサイズ展開をお願いしたいです。

対象商品:
87015582
2019-06-16
用途:
商品移動時
サービス業

グリップ力、通気性が有り、非常に重宝している。
色違いも展開して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする