滑り止め付き指切手袋 リバティーHAND

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87015765 品番 1013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。

サイズフリー 全長(cm)17 中指長(cm)3 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質綿100% ブラック 質量(g)30 ゲージ数10 入数(双)1 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 指タイプ指なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-16
用途:
仕事(運輸)
その他業種

今まで、グリップ手袋の指先を切って使っていた。今回初めて指切手袋を購入してみた。指切り部分先端がほつれてくるかと心配したが、大丈夫そう。気に入った。手の平の滑り止めも良し、そして綿素材が肌に優しく、色もいい。

対象商品:
87015747
2023-07-26
用途:
出荷作業時に使用

指切りなので、物を運んだり、書き物も書きやすいし
リフト作業も、一連の動作に取り外す手間がかからないので、愛用しています。
コスパもいい。

対象商品:
87015747
2019-07-22
用途:
倉庫での商品の入出荷作業時

現場の人間からの意見では、他製品より丈夫で長持ちするところが良いようです。ピンク色があればもっとよかったです。

対象商品:
87015756
2018-12-09
用途:
宅配便の仕分け作業及びデータ入力
不動産業

仕分けとデータ入力が容易でする事に満足ですが軍手が少々薄いのでクール商品を扱う際は少々不満である

対象商品:
87015747
2018-11-01
用途:
秋のバイクで
サービス業

いちいち外すのが面倒なので、秋まではこれで十分
冬は二枚重ねの下に

対象商品:
87015747
2018-01-05
用途:
工房での作業時使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品:
87015765
2016-01-26
用途:
工場内の作業に適している。
乾商店 様 (製造業)

五双組があれば良かった。

対象商品:
87015747
2015-02-06
用途:
通常に使用

寒いので普通にしていますが灯油缶とか重たいものを持つときに滑らないので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする