綿特グレー軍手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード87015774 品番No.6400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

グレーカラーで汚れが目立ちにくい。手軽におしゃれに使える。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質綿、ポリエステル、その他 グレー 質量(g)50 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 入数(双)12 糸本数(本)2 素材綿、ポリエステル、その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87015774
2022-12-09
用途:
車・バイク整備

レビューを参考に期待して購入したが、薄い・弱い(緩い)・中3本の指先から糸(止め糸?)が3センチくらいピロピロと出ている(表面)。状況により切らないと危険な場合あり。
装着した時、軍手としての安心感が薄い。自分の好みには合わなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
87015774
2019-07-31
用途:
建物の解体リサイクル物の種分け
大商店 様

中の糸が手を通した時に長く伸び切ったままのがあるのでひっかかりますが 使用は汚れる外作業なので白よりはこちらの色が作業しやすいので
常にリピしております。これからもこちらを購入し続けていきたいです。

対象商品:
87015774
2019-05-14
用途:
製品包装・製品分別等
ACTサービス 株式会社 様

とても丈夫で、洗濯を繰り返し使用してますが傷み,縮みも無く重宝しております。

対象商品:
87015774
2017-07-28
用途:
荷物の運搬に
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

この値段でけっこう丈夫ですし色がグレーなので汚れが目立ちません

対象商品:
87015774
2017-01-13
用途:
塗装時 作業時

少し厚めの感じです しっかりした質感 丈夫なので洗って使える品

1人が参考にしています
対象商品:
87015774
2015-09-08
用途:
鉄鋼作業
辻鉄工所 様

厚手で使い安く、しっかりしており溶接作業もたまにします

1人が参考にしています
対象商品:
87015774
2015-01-13
用途:
整備一般

たまの整備に使います。
厚手で使い安く、しっかりしておりグレーでオシャレです。使い捨てではちょっともったいない。

対象商品:
87015774
2018-10-22
用途:
日常使いには不向き

やはり安いだけあって、フィット感とかはないです。自転車乗るときとかには向きません。あくまで使い捨ての作業用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする