一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87015923 品番FP1301A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 耐荷重(kg)120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87015923
2020-09-15
用途:
工事の土砂小運搬

最初はタイヤが固くて問題ありませんが、使っているうちにタイヤが柔らかくなり 押すのに重たくなります。指でタイヤを押すと 空気が足り無い状態に変化してきます。タイヤの見てくれは新品状態なのに 使用出来ません。頻度の高い作業には不適です。

3人が参考にしています
2020-12-06
用途:
飼料の運搬

ブレーキをかけたような重さ
一般的なノーパンクよりも柔らかいのはみとめるが、2倍の重さに感じる 改良をして欲しい
5つも買った。

4人が参考にしています
対象商品:
87015923
2020-03-06
用途:
土の運搬 他

大満足です。ぬかるんだ所の作業も全然大丈夫でした。

2人が参考にしています
対象商品:
87015923
2018-07-07
用途:
二輪車に装着、重量200kgの運搬

平らな所で運搬直後、ホイールからタイヤが外れてしまいました。
耐荷重120kgとあるので、タイヤ一本への分散荷重は、クリア
していると思うのですが、実用の耐荷重は半分ぐらいだと思います。
仕上がった床の上の運搬跡を、黒いタイヤのようにつけなくて良い商品だと思ったのですが、残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
87015923
2017-12-23
用途:
畑の中を押す、一輪車に使用
ファーミング・ファーム 様 (農・林・水産業)

タイヤは全体が堅く、変形しにくいです。しかし、空気タイヤに比べては、走りが悪くなります。しょっちゅうタイヤを交換することを考えると、得かと思います。

対象商品:
87015923
2017-05-13
用途:
機械加工屑の搬出用一輪車に

従来のノーパンクタイヤは硬いゴム質のモノが主流だったので使用感が悪く使いにくかったのですが、これはPU素材のタイヤで柔らかくて跳ねることも少なく作業効率が上がります。今、空気チューブ入りのタイヤを使用されている方にお勧めです!

1人が参考にしています
対象商品:
87015923
2017-06-28
用途:
ねこのタイヤ
個人のお客様

チュ−ブ式は、耐久性が無くむしゴム以前にチュ−ブ タイヤが劣化して
全体がヒビ割れてエア漏れ。やはりノ−パンクしか有りません。
物によっては硬くて使いずらい物も有ります。この商品は良い物です。

対象商品:
87015923
2015-02-10
用途:
土木工事
河本土木 様 (建設業・工事業)

土を積んで使用すると、タイヤがホイール内でギシギシと動いて(空回り)いるのが分かる。タイヤのリムに当たる部分に、自転車用のリムバンドテープを3重に両方取り付けて使用したところ問題が解消された。メーカーがタイヤ幅をもう少し厚くするべきでしょう。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする