佐藤ケミカル
佐藤ケミカルの 運搬機器
佐藤ケミカルの 運搬車輛機器
佐藤ケミカルの タイヤ・部品
一輪車用谷型PUノーパンクタイヤ(ウレタン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87015932
品番
FP1302A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
質量(kg)
2.85
色
(車輪)黒、(ホイール)青
車輪径(Φmm)
約360
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
約80
規格
13"×3.00-8
材質(シャフト)
鉄
シャフト寸法(mm)
Φ16×170