曜日別特売
DV-38-R エクスバンド ハタヤリミテッド 87016027

エクスバンド

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
最大結束径(Φmm)100
レッド
内容量1パック(5本)注文コード87016027品番DV-38-R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。

用途
延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
質量(kg)0.023材質ナイロン66レッドベルト長さ(mm)380最大結束径(Φmm)100トラスコ品番827-8970耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
注意
※延長コードは本製品で束ねたまま使用しなでください。電線が発熱し、火災・焼損の原因となりますので、必ずほどいて、のばしてから使用してください。
※簡易結束なので、過度の重量がかかったり、鋭利な部分のある物に使用しないでください。
※長期間、結束した状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-10
用途: 延長コードやエアホースの収納

輪っかにして細い面で収納できるので、多種選択がしやすいように収納できて便利。66ナイロン製なので耐候性もそこそこ。ただし、温度が低くなったり乾燥したりしても割れやすくなるので注意が必要で、割れる前提の収納をした方がいい。
が、こればかりは仕方ない。
できればもう少し長いのがあるとPF管なんかも収納できるので、より使いやすい。現状だと2本使って延長しないといけない。

対象商品 : 87016194
2024-05-09
用途: エアーホースやケーブルの結束用
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

このタイプがとっても使いやすくて注文。丈夫で長持ちします。赤以外のセットがあったらいいのになあ。

対象商品 : 87016027
2024-05-09
用途: これが一番使いやすい
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

ケーブルやエアーホース類の収納にとっても便利。首振らないのだけは欠点かもしれないけど、おかげで丈夫かも。

対象商品 : 44419094
2023-03-30
用途: 電気コード
有限会社魚利

電気コードを束ねて保管するのに使います
便利でなかなか強いので便利です

対象商品 : 44419103
2022-03-06
用途: 線物を収納

コードやホースの収納に良くコストパフォーマンスが高いと思います。
アイデア次第で様々な使い方が出来そうです。

対象商品 : 44419094
2020-04-29
用途: 100Vコードの収納
不動産業

100Vの延長コードの収納がストレスだったので、探して見つけました。収まり良くとても気に入っています。

対象商品 : 44419103
2018-11-27
用途: 延長コードを仕舞うのに便利

10m位の延長コードを縛れます。
フックで吊るしておけば他の荷物に下敷きにならず、コードを傷めずに保管、移動でき多少はコードの寿命が伸びる気がします。
今までどおり紐でも十分ですが、この値段なら試してみる価値はあります。

対象商品 : 44419121
2018-06-10
用途: 8~13mm位のホースを束ねる。

クランプも購入しましたが、フックの形はこちらの方が使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする