※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク ナベ ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
87016316
品番
DP-4213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
サイズ
4.2×13
種類
ドリスクナベ
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
2.9
寸法L1(mm)
5.7
ドリル径(Φmm)
3.4
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8.1
頭部形状
ナベ
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2