※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-4230 ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ 87016352 DP-4230 ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ 87016352 DP-4230 ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ 87016352

ドリスク ナベ ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 87016352 品番 DP-4230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質 表面処理ユニクロ サイズ4.2×30 種類ドリスクナベ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)2.9 寸法L1(mm)20.3 ドリル径(Φmm)3.4 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)8.1 頭部形状ナベ 寸法d(Φmm)4.2 ねじの呼びM4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする