※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク サラ ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
87016587
品番
DF-4825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
サイズ
4.8×25
種類
ドリスク皿
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
13.5
ドリル径(Φmm)
3.9
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8.1
寸法d(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M4.8