KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク ラッパ ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
87016666
品番
DB-3525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
サイズ
3.5×25
種類
ドリスクラッパ
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
4.5
寸法L1(mm)
16.3
ドリル径(Φmm)
2.8
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8.4
寸法d(Φmm)
3.5
ねじの呼び
M3.5