※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク ラッパ ユニクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
87016693
品番
DB-3541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
サイズ
3.5×41
種類
ドリスクラッパ
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
4.5
寸法L1(mm)
32.3
ドリル径(Φmm)
2.8
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8.4
寸法d(Φmm)
3.5
ねじの呼び
M3.5