※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク ラッパ ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本)
注文コード
87016736
品番
DB-4275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
サイズ
4.2×75
種類
ドリスクラッパ
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
5
寸法L1(mm)
65.3
ドリル径(Φmm)
3.4
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
50
寸法D(Φmm)
8.6
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2