KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスク サラリブ付 ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
87016754
品番
DR-3925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
ねじの呼び
M3.9
表面処理
ユニクロ
サイズ
3.9×25
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
16.3
種類
ドリスクリブ付
寸法H(mm)
3
ドリル径(Φmm)
3.1
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.9