※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの タッピングねじ
KNフジニッテイの その他タッピングネジ
ドリスク リブリーマー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
87016851
品番
DR-4832R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ユニクローム
サイズ
4.8×32
種類
ドリスクリーマフレキ
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
3.7
寸法L1(mm)
19
ドリル径(Φmm)
3.9
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
9.2
表面処理
ユニクロ
寸法d(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧