KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの タッピングねじ
KNフジニッテイの その他タッピングネジ
ドリスク ウエハー ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
87016937
品番
DW-4213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
サイズ
4.2×13
種類
ドリスクウエハー
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
1.2
寸法L1(mm)
5.7
ドリル径(Φmm)
3.4
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧