DH-6025 ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ 87017183 DH-6025 ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ 87017183 DH-6025 ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ 87017183

ドリスク ヘックス ユニクロ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 87017183 品番 DH-6025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

サイズ6.0×25 種類ドリスクHEX 寸法L(mm)25 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)13 ドリル径(Φmm)5.3 適合板厚(mm)6.0 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)12.8 表面処理ユニクロ 寸法d(Φmm)6 適合ソケット9.6mm用 ねじの呼びM6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87017183
2024-03-23
用途:
金属部材の締結

切れ味、使用感、問題なし。コスパ良好。ちゃんと使えます。

対象商品:
87017174
2017-10-06
用途:
鉄骨工事でのアングルピース留めなど。
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

よく切れてストレス無しで使用出来ています。
価格もリーズナブルで助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
87017201
2017-06-03
用途:
軽量下地へのブラケット設置
建設業・工事業

先端部の刃先も鋭く何の問題もなく作業ができました。

対象商品:
87017104
2017-02-18
用途:
照明器具安定器をCチャンネルに固定するのに使いました。

価格、材質的にもこれは買い得だと思います。
素晴らしい切れ味でした。
今後の購入はこの商品にします。

2022-11-19
用途:
外板押え
製造業

刃先切れ、タッピング部共にお世辞にも精度が良いとは言えない。
特に悪いのがネジ頭部分。
一回り小さい為マグネット付きソケットで施行時抑えが効かず、刃先が切れないこともあり危うい場面が度々あった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
87017131
2016-05-11
用途:
設備工事

このメーカーは安いのが魅力。
ジャックポイントやニューポイントなどより刃先の鋭さ、ビスの強度は若干落ちる気がします。
チャンネルなどに打ち付けるときなどは厚みを慎重に見極める必要があります。タッピングスプレーの併用をおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
87017183
2018-02-15
用途:
アルミ板の固定
サービス業

商品は良いが、使用するソケットが商品ページに表記していないので、困ります。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品情報に適合ソケットの情報を追記致しました。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
87017113
2016-04-28
用途:
鉄骨柱に胴縁取り付け
製造業

強度不足
取り付けるときは捩じ切ったビスは少なかったが、次の日に頭が切れていたのが7、8本に1本ぐらいあった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする