※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-4230-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017305 DP-4230-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017305 DP-4230-(S) ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ 87017305

ステンレス ドリスク ナベ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 87017305 品番 DP-4230-(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレス ねじの呼びM4.2 頭部形状ナベ サイズ4.2×30 寸法L(mm)30 種類ドリスクナベ 寸法H(mm)2.9 寸法L1(mm)20.3 ドリル径(Φmm)3.4 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)8.1 寸法d(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87017341
2019-11-13
用途:
ビニペツトの取付
農・林・水産業

くいつきもまあまあです。(不器用です) 価格も安いのでリピートしてます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
87017271
2014-09-11
用途:
ビニルハウスの修繕
農・林・水産業

食い付きも良く使いやすいと思います。いつもは鉄にメッキのを使いますが、湿度が高いのですぐさびてしまいます。ステンレスでこの価格ならいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする