曜日別特売
DF-3930-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017445

DF-3930-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017445
DF-3930-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017445
DF-3930-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017445

ステンレス ドリスク サラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
寸法L(mm)30
内容量1箱(500本)注文コード87017445品番DF-3930-(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレスサイズ3.9×30種類ドリスク皿寸法L(mm)30寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)21ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87017463
2020-04-06
用途: 2.3ミリの鉄板に使用
建設業・工事業

まず、製品の精度が非常に悪い。打ち付ける際にブレまくります。
何本か使ってるうちに折れたので、打ち終わった物も外してみるとねじ山が潰れていました。
強度的にも弱いです。
安かったので買いましたが、結局鉄のドリルビスをホームセンターで買いなおして使いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに連絡し、品質改善に努めます。

対象商品 : 87017436
2019-09-04
用途: ウッドフェンス作り

ネジ部だけの長さが記載の寸法かと思ったら、ドリル部も含んだ長さだっので、寸足らずになってしまい、買い直すハメになりました。寸法図を入れて欲しいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする