※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-3945-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017472 DF-3945-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017472 DF-3945-(S) ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ 87017472

ステンレス ドリスク サラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350本) 注文コード 87017472 品番 DF-3945-(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレス サイズ3.9×45 種類ドリスク皿 寸法L(mm)45 寸法H(mm)2.4 寸法L1(mm)36 ドリル径(Φmm)3.1 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.5 頭部形状サラ 寸法d(Φmm)3.9 ねじの呼びM3.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87017463
2020-04-06
用途:
2.3ミリの鉄板に使用
建設業・工事業

まず、製品の精度が非常に悪い。打ち付ける際にブレまくります。
何本か使ってるうちに折れたので、打ち終わった物も外してみるとねじ山が潰れていました。
強度的にも弱いです。
安かったので買いましたが、結局鉄のドリルビスをホームセンターで買いなおして使いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに連絡し、品質改善に努めます。

対象商品:
87017436
2019-09-04
用途:
ウッドフェンス作り

ネジ部だけの長さが記載の寸法かと思ったら、ドリル部も含んだ長さだっので、寸足らずになってしまい、買い直すハメになりました。寸法図を入れて欲しいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする