※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの タッピングねじ
KNフジニッテイの その他タッピングネジ
ステンレス ドリスク リブ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
87017506
品番
DR-3932-(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクリブ付
サイズ
3.9×32
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
2.4
寸法L1(mm)
23
ドリル径(Φmm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.9
ねじの呼び
M3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧