KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの 木ねじ・ドリルネジ
KNフジニッテイの ドリルネジ(切り刃付)
ドリスクヘックス ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
87017551
品番
DH-6025(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
サイズ
6.0×25
種類
ドリスクHEX
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
6.5
寸法L1(mm)
13
ドリル径(Φmm)
5.3
適合板厚(mm)
6.0
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
13
寸法d(Φmm)
6
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応