SKF(日本エスケイエフ)
単列円筒ころ軸受(NJ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
20
20
17
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
外径D(Φmm)
47
47
47
35
40
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
190
260
280
幅B(mm)
14
14
14
18
11
12
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
38
40
31
33
36
46
53
27
43
48
51
55
58
60
29
35
37
39
41
45
47
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87020437
品番
NJ 204 ECP
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
110
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
22000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
25100
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方