SKF(日本エスケイエフ)
単列円筒ころ軸受(NJ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
130
130
130
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
外径D(Φmm)
230
230
230
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
190
260
280
幅B(mm)
40
40
40
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
38
31
33
36
46
53
27
43
48
51
55
58
60
29
35
37
39
41
45
47
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87020631
品番
NJ 226 ECP
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
40
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
6600
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
455000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
415000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方