NJ 2312 ECP 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ) 87020911

単列円筒ころ軸受(NJ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
外径D(Φmm)130
130
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
140
150
160
170
180
200
215
230
190
260
280
幅B(mm)46
46
31
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
38
40
33
36
53
27
43
48
51
55
58
60
29
35
37
39
41
45
47
内容量1個注文コード87020911品番NJ 2312 ECP
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)46材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)2800限界回転数(min-1[r.p.m])6700RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)265000JIS等級0基本動定格荷重C(N)260000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする