※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NU型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87021225
品番
NU 203 ECP
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
17
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
68
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
14300
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
17200
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方