曜日別特売
NU 2311 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU 2311 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021742
NU 2311 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021742

単列円筒ころ軸受(NU型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
55
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
95
100
110
120
130
85
105
外径D(Φmm)120
120
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
125
130
140
160
170
180
200
215
230
150
190
225
240
280
幅B(mm)43
43
29
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
32
34
38
40
28
31
33
36
46
53
27
48
51
55
58
60
35
37
39
41
45
47
49
50
内容量1個注文コード87021742品番NU 2311 ECP
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅B(mm)43外径D(Φmm)120内径d(Φmm)55シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)2200限界回転数(min-1[r.p.m])7000RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)232000JIS等級0基本動定格荷重C(N)232000荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする