曜日別特売
21312 EK 球面ころ軸受 21000番台 SKF(日本エスケイエフ) 87024113

球面ころ軸受 21000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード87024113品番21312 EK
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
幅B(mm)31外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列限界回転数(min-1[r.p.m])6300材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)2100RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)240000JIS等級0基本動定格荷重C(N)212000荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする