SKF(日本エスケイエフ)
球面ころ軸受 21000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
80
注文コード
87024192
品番
21316 EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
39
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
80
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
4450
基本静定格荷重Co(N)
375000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
325000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方