SKF(日本エスケイエフ)
球面ころ軸受 22000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
注文コード
87024332
品番
22207 EK
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
23
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
35
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
85000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
86500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方