SKF(日本エスケイエフ)
球面ころ軸受 22000番台
商品レビューを投稿する
内容量
1個
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
140
注文コード
87024515
品番
22216 EK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
33
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
80
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
2100
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
270000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
236000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方