SKF(日本エスケイエフ)
球面ころ軸受 24000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
180
120
130
140
150
160
170
180
190
200
110
外径D(Φmm)
280
180
200
210
225
240
260
280
290
310
250
270
幅B(mm)
100
60
69
75
80
90
100
109
85
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87025967
品番
24036 CC/W33
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
幅B(mm)
100
外径D(Φmm)
280
内径d(Φmm)
180
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
23000
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
1730000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
1080000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方