曜日別特売
29317 E スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 87026143

スラスト球面ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)150
150
180
155
170
190
210
225
240
250
270
280
300
320
340
130
140
160
230
360
380
400
内容量1個注文コード87026143品番29317 E
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
外径D(Φmm)150幅H(mm)39内径d(Φmm)85シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)2750限界回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)1060000JIS等級0基本動定格荷重C(N)380000荷重方向スラスト転動体材質炭素クロム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする