SKF(日本エスケイエフ)
スラスト球面ころ軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
160
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
60
65
70
75
80
外径D(Φmm)
320
320
320
270
150
155
170
190
210
225
240
250
280
300
340
130
140
160
180
230
360
380
400
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87026414
品番
29432 E
参考基準価格(税別)
¥632,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
320
幅H(mm)
95
内径d(Φmm)
160
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
33500
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
5600000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
2080000
荷重方向
スラスト
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方