※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFJ12070-032 防振フットジャッキ ナベヤ 87027017 BFJ12070-032 防振フットジャッキ ナベヤ 87027017

防振フットジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kN)0.17〜0.32 寸法AM12 注文コード87027017 品番BFJ12070-032
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は許容荷重・寸法Aなど20種類から選べます 他の種類を見る

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。

寸法B(mm)70 寸法C(mm)93.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)15.5 寸法F(Φmm)50 寸法G(mm)19 材質SS400 用途各種産業機械の防振・除振。 質量(g)150 許容荷重(kN)0.17〜0.32 表面処理電着塗装 寸法AM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
注意
※レベル調整後、ナットを締めてジャッキを固定してご使用下さい。固定されていないと、性能が発揮されないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする