※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFJ08060S-017 防振フットジャッキ ナベヤ 87027105 BFJ08060S-017 防振フットジャッキ ナベヤ 87027105

防振フットジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kN)0.09〜0.17 寸法AM8 注文コード87027105 品番BFJ08060S-017
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は許容荷重・寸法Aなど20種類から選べます 他の種類を見る

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。

寸法B(mm)60 寸法C(mm)81 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)15.5 寸法F(Φmm)40 寸法G(mm)13 材質SS400 用途各種産業機械の防振・除振。 質量(g)70 許容荷重(kN)0.09〜0.17 表面処理電着塗装 寸法AM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
注意
※レベル調整後、ナットを締めてジャッキを固定してご使用下さい。固定されていないと、性能が発揮されないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする