BBM50M097NN ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤ 87027577

ビルトイン防振マウント(中量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(N[kgf])569~1,264[58.1~129]タイプナット/ナット注文コード87027577品番BBM50M097NN
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
寸法A(mm)53寸法DP(mm)8寸法H(mm)33.0濃紫質量(g)260タイプナット/ナット表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC固有振動数(Hz)10材質(ボルト)SWRCHIOR寸法dM8許容荷重(N[kgf])569~1,264[58.1~129]たわみ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)21~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする