GSM100-200-12 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM100-200-12 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028155
GSM100-200-12 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028155

防振パッド(シロマー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法C(mm)12.5
寸法(A×B)(mm)200×200
内容量1個注文コード87028155品番GSM100-200-12
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。

用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
質量(g)200使用温度範囲(℃)-30~70寸法C(mm)12.5伸び(%)250許容面圧(N/mm2)0.054寸法(A×B)(mm)200×200熱伝導率(W/mk)0.07許容荷重(N)2250~4450圧縮永久ひずみ(%)<5引張強度(N/mm2)0.60許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)静的ばね定数(N/mm)600損失係数0.17面積(cm2)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする