※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
防振プレート(滑り止め)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87031594
品番
BR7-0250-150
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
材質
NBR
用途
すべり止めやスペーサーに使用されます。
質量(g)
262
タイプ
滑り止め
寸法A(mm)
250
許容荷重(kN)
7.5〜37.5
寸法B(mm)
150
耐熱温度(℃)
-120〜+120
厚さC(mm)
7
摩擦係数
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
面積(cm
2
)
375
許容荷重(N/cm
2
)
20〜100
注意
※このプレートでは防振はできません。