PK7-C 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ 87032084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK7-C 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ 87032084
PK7-C 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ 87032084

防振ウエッジマウント(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
寸法A(mm)300
質量(kg)53
内容量1個注文コード87032084品番PK7-C
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。

寸法A(mm)300寸法B(mm)400寸法C(mm)89寸法D(mm)20寸法E(mm)61寸法F(mm)32寸法G(mm)17材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32質量(kg)53許容荷重(kN)100.0RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする