※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
防振ウエッジマウント(Eタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
105
150
200
250
300
400
500
質量(kg)
5.1
1.1
2.3
5.1
8.5
9.5
14
17
26.9
52.5
81
177
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032242
品番
PK3-E
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
12
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS
質量(kg)
5.1
許容荷重(kN)
57.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防振機能はございません。