PK3-72-E 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ 87032251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK3-72-E 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ 87032251
PK3-72-E 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ 87032251

防振ウエッジマウント(Eタイプ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷27日以内出荷とは
寸法A(mm)200
質量(kg)8.5
内容量1個注文コード87032251品番PK3-72-E
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。

寸法A(mm)200寸法B(mm)95寸法C(mm)71寸法D(mm)10寸法E(mm)51寸法F(mm)38寸法G(mm)12材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS質量(kg)8.5許容荷重(kN)57.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防振機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする