※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
寸法A(mm)
150
115
150
200
質量(kg)
6.5
3.3
6.5
11.8
18.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032766
品番
PKDK2-0
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
機械と基礎を固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
73
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
寸法H(Φmm)
150
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
23
寸法K(Φmm)
22
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
質量(kg)
6.5
許容荷重(kN)
22.0
RoHS指令(10物質対応)
対応