カラーバールーペ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 線色グリーン 注文コード87032836 品番CBL-1000-G
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は線色など6種類から選べます 他の種類を見る

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。
カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。
A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。
読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。

倍率(倍)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×25×11 長さ(cm)21 線色グリーン 材質アクリル樹脂製 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
書類の行の読み間違い防止
株式会社金正堂本店弘前店 様 (卸売・小売業)

とても見やすく使いやすいです。
クリアなので何処に置いたか見失うのが残念。

対象商品:
87032854
2024-09-12
用途:
帳票データの入力や確認
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでは帳票の上に定規などを置いてデータを読んでいたが、これはルーペ部分に色がついており、注目しているデータを目視しやすくなりとても便利になった。
わがままをいるなら、もう少しレンズの度強いものもあると助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
87032836
2022-06-28
用途:
書類確認時
教育・研究機関

細かい文字の書類を確認する際、文字が大きく見え、さらには、ラインが段違いを起こさずに確認することができ、とても使い勝手の良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87032863
2018-12-19
用途:
請求書等の行・列がたくさんある書類の確認作業やデータ入力時
サービス業

斜めに見てしまうことがなくなり文字も拡大されるので見やすいのですがリストなどで見たところをチェックする際に一度ルーペを外して戻すことになるのと厚みがあるのところが改善されるとさらに使いやすいかと思います。

対象商品:
87032836
2018-09-20
用途:
パソコンの入力時に細かい文字の原稿を見る時等
建設業・工事業

細かい字の一行全てが拡大されるので円形の拡大鏡より使い勝手が凄く良いです。
長さもA4サイズの横幅サイズなのがこれ又良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
87032854
2021-08-10
用途:
メモリの読取
製造業

倍率が2倍ということで購入しましたが、実際には1.5倍でした。
ものによるのかもしれませんが、思ったほど大きく見えなかったです。
ラインが入っているのは、便利だと思いました。

対象商品:
87032881
2016-10-07
用途:
細かい字の書類を見ながらの入力に

書類を見ながらの入力の際、画面との文字の大きさの違いのために目が疲れるのですが、使用すると疲れが軽いように思います。
滑りが良すぎて 位置がずれやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする