岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグJ(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法L(mm)
10
注文コード
87033161
品番
HBJE100-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
寸法L・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。
穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
寸法L(mm)
10
寸法D(Φmm)
12
適合ねじ
M6、M8
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
4
適合穴径(Φmm)
5〜8