ターピークロス #3000

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×100 厚さ#3000 ブルー 注文コード87033922 品番TBC36100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び寸法・厚さ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。

用途
雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
厚さ#3000 ブルー 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.25 トラスコ品番789-7693 規格3.6m×100m 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横17 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 引張強度(N/50mm)縦665×横575 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×100 幅(m)3.6
注意
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87033913
2018-02-27
用途:
工事用仮設の水の飛沫防止に使用
有限会社宮田造園土木 様 (建設業・工事業)

シートの前半部分15mほど真ん中の亀裂があり使用できませんでした
どうも縦に裂けやすい感じのシートのようです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする