OBC18100 OSクロス #2500 萩原工業 87033983 OBC18100 OSクロス #2500 萩原工業 87033983

OSクロス #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード87033983 品番OBC18100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は呼び寸法・色など5種類から選べます 他の種類を見る

中期(約半年)使用の一般タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
中長期目的使用の原反(クロス)です。

厚さ#2500 ブラック 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.18 規格1.8m×100m 伸度(%)縦20×横16 用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。 トラスコ品番361-3569 タイプ継ぎ目無し 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)125 引裂強度(N)縦130×横85 引張強度(N/50mm)縦480×横360 遮光率(%)100 仕上り寸法(m)1.8×100 特性耐候

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする