萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
Jブルークロス #1500
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87034017
品番
JBC1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ
#1500
色
ブルー
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.11
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
トラスコ品番
354-6128
長さ(m)
50
規格
1.8m×50m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦19×横15
質量(g/m
2
)
77
引裂強度(N)
縦90×横80
引張強度(N/50mm)
縦310×横290
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×50