萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピー アルミブラッククロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87034123
品番
ABC18100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
色
表/アルミ、裏/ブラック
形状
ロールタイプ
特性
保温
シート厚さ(mm)
0.28
用途
簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。
トラスコ品番
787-7722
規格
1.8m×100m
材質(シート)
アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
伸度(%)
縦24×横20
質量(g/m
2
)
185
引裂強度(N)
縦67×横60
引張強度(N/50mm)
縦743×横736
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません