※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEOS1836 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034245 NEOS1836 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034245

NEOシート #3000 Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87034245 品番 NEOS1836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

規格1.8×3.6m 仕上り寸法(m)約1.71×3.51 質量(kg)約0.99 タイプ継ぎ目なし 用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 ハトメ数12 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約4 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034351
2018-05-14
用途:
稲作用、箱苗作りのための防水シート
農・林・水産業

しっかりとした作りで大変満足しております。また機会あったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする